B-BE-23-303 イス脚キャップバラ 光 50119407 B-BE-23-303 イス脚キャップバラ 光 50119407

イス脚キャップバラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50119407 品番 B-BE-23-303
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番215-9003 幅(mm)44 寸法(mm)23×36 材質/仕上エラストマー樹脂 高さ(mm)25 質量(g)9 タイプ長角 内径(mm)23×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする