仕様コイル電圧:24V dc 、 接点構成:SPDT 、 スイッチング電流:12 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:1.44 kΩ 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:29 x 12.5 x 15.7mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プリント基板/viaソケット
保護構造フラックスタイト
接点構成SPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A