B-BE-24-23 イス脚キャップバラ 光 50119425 B-BE-24-23 イス脚キャップバラ 光 50119425

イス脚キャップバラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50119425 品番 B-BE-24-23
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番216-0663 幅(mm)53 寸法(mm)24×22 材質/仕上エラストマー樹脂 高さ(mm)25 質量(g)11 タイプ長角 内径(mm)24×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする