光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50119434
品番
B-BE-30-452
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-7460
幅(mm)
55
寸法(mm)
30×45
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
26
質量(g)
13
タイプ
長角
内径(mm)
30×45