FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー DIN Rail 7S Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119485
品番
7S.14.9.024.0220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DIN Rail●ターミナルタイプ:ケージクランプ●シリーズ:7S Series●最大スイッチング電圧 AC:250V●アプリケーションタイプ:安全性●長さ:22.5mm●奥行き:100.3mm●高さ:78.8mm●寸法:100.3 x 22.5 x 78.8mm●コイル電力:700mW