Finder リレー プラグイン 55 Series

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 極数- コイル定格電圧(V)DC24 注文コード50119503 品番55.33.9024.0010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,167
販売価格(税別)
1,970
この商品は極数・コイル定格電圧など7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)27.7 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)37.2 タイプ- 取付方式プラグイン/94シリーズソケット 極数- 奥行(mm)20.7 シリーズ55 Series 接点構成3PDT 端子形状- 寿命50000000回 接点材質- コイル抵抗(Ω)600 動作温度(℃)- 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 機械的寿命- RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命- 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)- 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイルと接点間の耐電圧(kV)- コイル電力(W)- 最大スイッチング電源(AC VA)- 認証マーク- 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする