B-BE-8-122 イス脚キャップバラパイプ用 光 50119520 B-BE-8-122 イス脚キャップバラパイプ用 光 50119520

イス脚キャップバラパイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50119520 品番 B-BE-8-122
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番215-8992 幅(mm)20 材質/仕上エラストマー樹脂 高さ(mm)28 質量(g)5 タイプ丸パイプ用 寸法(Φmm)12.7 内径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする