B-BE-8-182 イス脚キャップバラパイプ用 光 50119529 B-BE-8-182 イス脚キャップバラパイプ用 光 50119529

イス脚キャップバラパイプ用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50119529 品番 B-BE-8-182
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番215-4250 材質/仕上エラストマー樹脂 質量(g)7 タイプ丸パイプ用 寸法(Φmm)18 内径(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする