FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー DIN Rail 7S Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119537
品番
7S.14.9.024.0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V dc 、 接点構成:3PDT 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 ターミナルタイプ:ケージクランプ 、 シリーズ:7S Series 、 最大スイッチング電圧 AC:250V 、 アプリケーションタイプ:安全性 、 長さ:22.5mm 、 奥行き:100.3mm 、 高さ:78.8mm 、 寸法:100.3 x 22.5 x 78.8mm 、 動作温度 Min:-40℃