仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:600 Ω●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●アプリケーションタイプ:電力●長さ:27.7mm●奥行き:20.7mm●高さ:35.8mm●寸法:27.7 x 20.7 x 35.8mm●極数:4
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式PCBマウント
接点構成4PDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A