B-BE-8-242 イス脚キャップバラパイプ用 光 50119547 B-BE-8-242 イス脚キャップバラパイプ用 光 50119547

イス脚キャップバラパイプ用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 50119547 品番 B-BE-8-242
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番215-9001 幅(mm)29 材質/仕上エラストマー樹脂 高さ(mm)33 質量(g)13 タイプ丸パイプ用 寸法(Φmm)24 内径(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする