仕様●コイル電圧:24V●接点構成:SPST●スイッチング電流:30 A●コイル抵抗:445 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V●アプリケーションタイプ:電力●長さ:38.2mm●奥行き:35.8mm●高さ:49.1mm●寸法:38.2 x 35.8 x 49.1mm●最大スイッチング電源 AC:1000 mW (最小)
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点構成SPST-NO
端子形状プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A