仕様コイル電圧:24V 、 接点構成:DPDT 、 スイッチング電流:16 A 、 シリーズ:62 Series 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:38.2mm 、 奥行き:49.1mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:35.8 x 38.2 x 49.1mm 、 動作温度 Max:+70℃
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式PCBマウント
接点構成DPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A