光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
キャストップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50119574
品番
B-G10-323
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
滑りにくいゴム製です。
用途
キャスターの固定などに。
トラスコ品番
215-7440
材質/仕上
天然ゴム
色
茶
質量(g)
23
外径(Φmm)
50
内径(mm)
Φ32