仕様コイル電圧:48V dc 、 接点構成:SPDT 、 スイッチング電流:10 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:6.4 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 最大スイッチング電圧 DC:48V dc 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:19mm 、 奥行き:15.5mm 、 高さ:15mm 、 寸法:19 x 15.5 x 15mm 、 動作温度 Max:+85℃
コイル定格電圧(V)DC48
取付方式PCBマウント
保護構造ウォッシュタイト
接点構成SPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC277
接点最大許容電流(A)15(NO)/10(NC)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A(NO)/AC250V 5A(NC)