Finder リレー 基板実装 41 Series

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC48 仕様コイル電圧:48V dc 、 接点構成:SPDT 、 スイッチング電流:12 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:41 Series 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:29 x 12.5 x 15.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ 注文コード50119643 品番41.31.9.048.0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコイル定格電圧・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧:48V dc 、 接点構成:SPDT 、 スイッチング電流:12 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:41 Series 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:15.7mm 、 寸法:29 x 12.5 x 15.7mm 、 動作温度 Min:-40℃ コイル定格電圧(V)DC48 取付方式プリント基板/viaソケット 保護構造フラックスタイト 接点構成SPDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)25 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする