※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M12/156mm ねじ穴付ロングクランプ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119667
品番
EA637CL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,423
販売価格(税別)
¥
4,930
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CL-12
材質
焼入鋼
質量(g)
600
寸法A(mm)
20
寸法E(mm)
156
寸法B(mm)
35
適合ねじ
M12
寸法N(mm)
106
寸法I(mm)
30