幅(mm)28
コイル定格電圧(V)DC5
高さ(mm)15
タイプ-
取付方式プリント基板/93シリーズソケット
極数1
奥行(mm)5
保護構造-
シリーズ34 Series
接点構成SPDT
端子形状プリント基板用端子
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)130
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)10
機械的寿命(DC)10000000回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命60000回
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)6
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)6
コイル電力(mW)170
最大スイッチング電源(AC VA)1.5k
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A