FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー 基板実装 50 Series
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:5V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:35 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:強制ガイド 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50119774
品番
501290051000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:5V dc 、 接点構成:DPDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:35 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:強制ガイド 、 長さ:29mm 、 奥行き:12.4mm 、 高さ:25mm 、 寸法:29 x 12.4 x 25mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応