接点構成DPST-NO
仕様コイル電圧:6V dc 、 接点構成:DPST 、 スイッチング電流:30 A 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:21 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:440V 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:68.5mm 、 奥行き:33.5mm 、 高さ:31mm 、 寸法:68.5 x 33.5 x 31mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC6
取付方式フランジ取付
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC440
接点最大許容電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A