※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
35.5x30x 66mm ステップブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119913
品番
EA637D-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番
EA637D-2
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
長さ(mm)
35.5
幅(mm)
30
サイズ
中
高さ(mm)
66
質量(g)
300