※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

68.0x30x131mm ステップブロック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50119922 品番EA637D-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,017
販売価格(税別)
5,470

ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。

エスコ品番EA637D-3 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 長さ(mm)68 幅(mm)30 サイズ 高さ(mm)131 質量(g)1050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする