サインプレート SP123木目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50119940 品番SP123B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タテ、ヨコどちらでも使用できます

用途室名ケースに 仕様ビス穴あり トラスコ品番359-3333 材質エンビ 厚さ(mm)7 材質/仕上エンビ 木目 質量(g)27.5 縦(mm)130 横(mm)40 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする