光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 夏開く
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50119967
品番
AP38-3
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。
用途
ドアや窓のご案内に。
仕様
ボールチェーン付き
トラスコ品番
347-1289
材質
スチロールホワイト
厚さ(mm)
3
材質/仕上
スチロール
色
白
質量(g)
8.5
縦(mm)
57
横(mm)
37
表示内容
夏開く