※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
45 -65mm ステップブロックセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119983
品番
EA637DC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,446
販売価格(税別)
¥
5,860
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637DC-15
セット内容
ブロックサイズ1と5の2点セット(下段:1、上段:5)
材質
焼入鋼、耐磨耗仕上
質量(g)
1350
ピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
45(min)、65(max)
寸法A1(mm)
(ブロック1)60、(ブロック5)30
寸法B1(mm)
(ブロック1)80、(ブロック5)70
寸法C1(mm)
(ブロック1)42、(ブロック5)44