※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
65 -85mm ステップブロックセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119992
品番
EA637DC-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,425
販売価格(税別)
¥
6,750
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637DC-24
セット内容
ブロックサイズ2と4の2点セット(下段:2、上段:4)
材質
焼入鋼、耐磨耗仕上
質量(g)
2500
ピッチ(mm)
2.5
寸法H(mm)
65(min)、85(max)
寸法A1(mm)
(ブロック2)60、(ブロック4)30
寸法B1(mm)
(ブロック2)80、(ブロック4)70
寸法C1(mm)
(ブロック2)82、(ブロック4)24