光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 常時閉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
50119994
品番
AP38-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ドアや窓のご案内に。
仕様
ボールチェーン付き
トラスコ品番
346-8187
材質
スチロールホワイト
厚さ(mm)
3
材質/仕上
スチロール
色
白
質量(g)
8.5
縦(mm)
57
横(mm)
37
表示内容
常時閉