サインプレート 冬閉る

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード50120019 品番AP38-6
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ボールチェインが付いているので取っ手等に取り付けやすいです。

用途ドアや窓のご案内に。 仕様ボールチェーン付き トラスコ品番346-8186 材質スチロールホワイト 厚さ(mm)3 材質/仕上スチロール 質量(g)8.5 縦(mm)57 横(mm)37 表示内容冬閉る

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする