B-BE-0-482 イス脚キャップバラ 光 50120055 B-BE-0-482 イス脚キャップバラ 光 50120055

イス脚キャップバラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 50120055 品番 B-BE-0-482
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

トラスコ品番216-2152 幅(mm)55 材質/仕上エラストマー樹脂 高さ(mm)37 質量(g)35 タイプ 寸法(Φmm)48 内径(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする