FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
96 Series
コイル定格電圧(V)
AC250
注文コード
50120063
品番
96.04 SMA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC250
取付方式
DINレール
シリーズ
96 Series
トルク(N・m)
-
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
56.34
スイッチング電流(A)
12