FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
93 Series
コイル定格電圧(V)
AC250
注文コード
50120088
品番
93.51.0.024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC250
取付方式
DINレール
シリーズ
93 Series
トルク(N・m)
-
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
34.51
スイッチング電流(A)
10