※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
42 -52mm スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120105
品番
EA637EA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
EA637EP-1〜-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番
EA637EA-52
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
550
穴径(Φmm)
(受け面)12
寸法(Φmm)
(本体)50、(受面)50
最高高さ(mm)
52
最低高さ(mm)
42
耐荷重(kN)
60