光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50120107
品番
B-BE-4-213
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-4320
幅(mm)
26
寸法(mm)
21×21
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
23
質量(g)
7
タイプ
角
内径(mm)
21×21