※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

100-140mm スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50120123 品番EA637EB-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500

ベースは1口です。
EA637EP-1〜-3のパッドの取り付けが可能です。

エスコ品番EA637EB-140 質量(kg)1.8 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)110 最高高さ(mm)140 最低高さ(mm)100 耐荷重(kN)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする