FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレーソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
93 Series
コイル定格電圧(V)
AC/DC12
注文コード
50120124
品番
93.21.0.024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC/DC12
取付方式
DINレール
シリーズ
93 Series
トルク(N・m)
-
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ソケット
併用可能製品
34.51シリーズリレー
スイッチング電流(A)
6