※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

140-200mm スクリュージャッキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50120132 品番EA637EB-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,340
販売価格(税別)
29,400

ベースは1口です。
EA637EP-1〜-3のパッドの取り付けが可能です。

エスコ品番EA637EB-200 質量(kg)2.2 材質(本体)鋳鉄 穴径(Φmm)(中央)12 寸法A(mm)18 寸法(Φmm)(受け面)46 寸法B(mm)75 寸法C(mm)100 最高高さ(mm)200 最低高さ(mm)140 耐荷重(kN)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする