光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラパイプ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50120134
品番
B-BE-8-152
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
216-3736
幅(mm)
22
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
26
質量(g)
6
タイプ
丸パイプ用
寸法(Φmm)
15
内径(mm)
15