※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
200-320mm スクリュージャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50120148
品番
EA637EB-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,210
販売価格(税別)
¥
41,100
バスケットに入れる
ベースは2口です。
EA637EP-1〜-3のパッドの取り付けが可能です。
エスコ品番
EA637EB-320
質量(kg)
3.8
材質(本体)
鋳鉄
穴径(Φmm)
(中央)12
寸法A(mm)
22
寸法(Φmm)
(受け面)46
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
160
最高高さ(mm)
320
最低高さ(mm)
200
耐荷重(kN)
40