Finder リレーソケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ94 Series コイル定格電圧(V)AC250 注文コード50120158 品番94.54SMA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)AC250 取付方式DINレール シリーズ94 Series トルク(N・m)- コンタクト数- RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプリレーソケット 併用可能製品55.32→55.34シリーズリレー、85.04シリーズタイマ スイッチング電流(A)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする