光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 只今配達中です
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50120256
品番
CM1510-7
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
イラストつきで分かりやすいです。
用途
お店や会社などの受付に
トラスコ品番
359-6518
厚さ(mm)
2
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
42
縦(mm)
100
横(mm)
150
表示内容
只今配達中です