仕様コイル電圧:12V ac 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:12 A 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:13 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:挿入型照明スイッチング 、 長さ:37mm 、 奥行き:22.7mm 、 高さ:39mm 、 寸法:37 x 22.7 x 39mm 、 動作温度 Min:-10℃コイル定格電圧(V)AC12取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A