曜日別特売
13.31.9.024.4300 Finder 単安定リレー  スイッチボックス 13 Series FINDER 50120289

Finder 単安定リレー スイッチボックス 13 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
内容量1個注文コード50120289品番13.31.9.024.4300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様コイル電圧:24V ac 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:12 A 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 シリーズ:13 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:挿入型照明スイッチング 、 長さ:37mm 、 奥行き:22.7mm 、 高さ:39mm 、 寸法:37 x 22.7 x 39mm 、 動作温度 Min:-10℃コイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール接点構成SPST-NO端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)20(80A-5ms)RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする