光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート SP144木目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50120290
品番
SP144B
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
タテ、ヨコどちらでも使用できます
用途
室名ケースに
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
359-1753
材質
エンビ
厚さ(mm)
7
材質/仕上
エンビ
色
木目
質量(g)
35.5
縦(mm)
150
横(mm)
50
テープ
粘着テープ付き