光
光の 金属素材
光の 鉄/鋼
光の 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アングル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
厚さ(mm)
3.2
縦(mm)
30
注文コード
50120308
品番
L-30W-1800
参考基準価格(税別)
¥21,970
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・縦・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-1752
厚さ(mm)
3.2
材質/仕上
スチール
色
シルバー
質量(g)
1826
長さ(m)
1.8
縦(mm)
30
横(mm)
30