アングル(ユニクロ仕上げ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 厚さ(mm)3.2 縦(mm)40 注文コード50120317 品番L-40WP-900
参考基準価格(税別)¥14,820 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は厚さ・縦・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

さびにくいユニクロメッキ仕上げです。

用途建設用資材 トラスコ品番820-1755 厚さ(mm)3.2 材質/仕上スチール シルバー 質量(g)1236 長さ(m)0.9 縦(mm)40 横(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする