光
光の 金属素材
光の 鉄/鋼
光の 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アングル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
厚さ(mm)
3.2
縦(mm)
40
注文コード
50120326
品番
L-40WP-1800
参考基準価格(税別)
¥28,790
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・縦・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-1754
厚さ(mm)
3.2
材質/仕上
スチール
質量(kg)
2.52
色
シルバー
長さ(m)
1.8
縦(mm)
40
横(mm)
40