光
光の 金属素材
光の 鉄/鋼
光の 鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アングル(ユニクロ仕上げ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
厚さ(mm)
4.5
縦(mm)
50
注文コード
50120335
品番
L-50W-900
参考基準価格(税別)
¥23,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・縦・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
さびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途
建設用資材
トラスコ品番
820-1757
厚さ(mm)
4.5
材質/仕上
スチール
色
シルバー
質量(g)
2210
長さ(m)
0.9
縦(mm)
50
横(mm)
50