※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
アルミジョイナーA型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
50120360
品番
AJ2018
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途
サッシや建設資材、保護部材などに。
トラスコ品番
217-8199
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
小辺:12(大辺:20.5)
全長(mm)
1820
材質/仕上
材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色
シルバー
質量(g)
316