※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミジョイナーH型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 50120369 品番 AJ1418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です

用途サッシや建設資材、保護部材などに。 トラスコ品番217-8039 厚さ(mm)1 全長(mm)1820 材質/仕上材質:アルミ、仕上:B2アルマイト シルバー 高さ(mm)(小/大)11/18 質量(g)137 外幅(mm)4.5(内径:2.5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする