※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 内装建材
光の 補修剤・保護材
アルミジョイナーH型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
50120378
品番
AJ1118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です
用途
サッシや建設資材、保護部材などに。
トラスコ品番
217-8048
厚さ(mm)
1
全長(mm)
1820
材質/仕上
材質:アルミ、仕上:B2アルマイト
色
シルバー
高さ(mm)
(小/大)11/18
質量(g)
145
外幅(mm)
5.5(内径:3.5)